色Black
サイズXL
仕様透湿防水仕様・着脱透湿防水ライナーと着脱保温ライナー付属・ジッパー式ベンチレーション<腕><胸><背中>・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・ボリューム調整アジャスター<腕><腰>・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター< 上腕><肩><胸><背中>・パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922・PK-920・PK-914・PK-801と接続可能)・別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・別売り脇腹プロテクター装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル
胸囲(cm)132
着丈(cm)81
裾廻り(cm)118