JK-598 Protect Full Year JKT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50558683 品番 07-598
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ツーリングからスポーツライディングまでこなせるフルプロテクション仕様ショート丈オールシーズンジャケット。
着脱可能な2種類のライナー(透湿防水と保温)を装備。
腕・胸・背中に高度な換気機能で夏場の快適性も向上。

Black サイズM 仕様透湿防水仕様・着脱透湿防水ライナーと着脱保温ライナー付属・大型ベンチレーション<腕><胸><背中>・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・ボリューム調整アジャスター<腕><腰>・アルミニウムスライダー<肩>・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター<上腕><背中>・パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922・PK-920・PK-914・PK-801と接続可能)・別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・別売り脇腹プロテクター装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル 胸囲(cm)107 着丈(cm)68.5 裾廻り(cm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする