色Black
サイズL
仕様防風仕様・別売りオプションライナー装着可能・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・3Dメッシュライニング(特許取得済 /特許 第6456099号)・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター<背中>・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル
胸囲(cm)118
着丈(cm)72
裾廻り(cm)106