JK-602 Protect Softshell System Parka

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL Black 仕様防風仕様・別売りオプションライナー装着可能・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・3Dメッシュライニング(特許取得済 /特許 第6456099号)・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター<背中>・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル 注文コード50559304 品番07-602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る

防風性と保温性に優れるソフトシェルパーカ。
オプションライナーシステム採用。
別売り保温ライナー(JK-510)を装備することでウインターシーズンの使用も可能。
フード脱着可能。別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。

Black サイズXL 仕様防風仕様・別売りオプションライナー装着可能・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・3Dメッシュライニング(特許取得済 /特許 第6456099号)・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター<背中>・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル 胸囲(cm)124 着丈(cm)73 裾廻り(cm)112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする