JK-603 Protect W-JKT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL Black 仕様透湿防水仕様・着脱保温ライナー付属・ジッパー式ベンチレーション<上腕><胸><背中>・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・ボリューム調整アジャスター<腕><腰>・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター< 上腕>・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル 注文コード50559469 品番07-603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品はサイズ・色・仕様など37種類から選べます 他の種類を見る

どんなバイクにもに合うシンプルなデザインのショート丈ウインタージャケット。
着脱保温ライナーを装備。
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。

Black サイズXL 仕様透湿防水仕様・着脱保温ライナー付属・ジッパー式ベンチレーション<上腕><胸><背中>・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・ボリューム調整アジャスター<腕><腰>・CE規格ハードプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・夜間被視認性を高めるリフレクター< 上腕>・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能・偽造防止4Dラベル 胸囲(cm)120 着丈(cm)73 裾廻り(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする