JK-604 Protect KV Parka

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5XLB Black 注文コード50559733 品番07-604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品はサイズ・色・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロッパで人気の気軽にはおれるケブラー裏地入りスエットパーカ。
肩と肘にはCEレベル2ソフトプロテクターを装備。
フードはジッパーを閉じる事でバタつき軽減。

Black サイズ5XLB 仕様耐摩耗性・耐切創に優れるケブラー裏地<袖外側><背中上部>・リブニット<手首><裾>・乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用・CEレベル2ソフトプロテクター標準装備<肩><肘>・EVAパッドを標準装備<脊椎>・ハードタイプ胸部プロテクター標準装備・別売り一体型胸部プロテクター装着可能・別売りハードタイプバックプロテクター装着可能・偽造防止4Dラベル 胸囲(cm)148 着丈(cm)79 裾廻り(cm)146

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする