GK-836 Protect Touring W-Gloves

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS Black 注文コード50562138 品番06-836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品はサイズ・色18種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルな価格のロングタイプウインターグローブ。
内蔵ナックルガードとカーボン製パームスライダーを装備。
スマートフォン操作可能。

Black サイズS 仕様透湿防水仕様・握りやすい立体パターン採用・内蔵型ラバーナックルガード<拳>・カーボンスライダー<掌>・ゴートレザーを使用<指><手首><掌>・夜間被視認性を高めるリフレクター<指><手首>・スマートフォン操作可能・偽造防止4Dラベル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50562165
2022-02-05
用途:
気温5℃以下の真冬のバイク乗車
サービス業

当初、革が硬く操作性に不安がありましたが数回の使用で馴染んできましたので、ウインターグローブとして考えればこの商品の操作性は十分に許容範囲だと思います。真冬の使用では温かいとまでは言えませんが手がかじかむようなことはありません。これ以上の保温性を望めば、インナーグローブ、ハンドルカバー、電熱グローブといった選択になりそうです。保温性、安全性、操作性、価格のバランスのとれた良品だと思います。今後の耐久性に期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする