※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの 気密・防水テープ
75mmx20m 防水気密テープ(片面/白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50563022
品番
EA944MJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
用途
住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
仕様
のり面:片面
エスコ品番
EA944MJ-2
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
特性
防水気密