※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50563083 品番EA944MJ-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,366
販売価格(税別)
3,060

縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。
気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。
アクリル系粘着剤使用で高耐久です。
粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。

テープ幅(mm)90 テープ長さ(m)5 基材特殊フィルム(Pe/Ps不織布) 粘着剤アクリル系粘着剤 仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-27 材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤 特性防水気密 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする