※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
G 1/2" T型コネクター(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50563853
品番
EA141CC-14
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,410円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CC-14
質量(g)
約161
六角対辺(mm)
21
寸法b(mm)
66
寸法h(mm)
33
ねじ有効長(mm)
14