エスコ
エスコの 表面保護材
150mmx100m 表面保護シート(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50564632
品番
EA944MR-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,294
販売価格(税別)
¥
7,540
バスケットに入れる
色
ブルー
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
160g/25mm
用途
アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番
EA944MR-12
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100
伸び(%)
180
主な用途
表面保護用
巻戻し力
50g/25mm
接着力
160g/25mm