※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの マスキングテープ
50mmx30m 耐熱テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50565603
品番
EA944MS-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
高温での連続使用にも収縮がほとんどなく、アスベストテープと比較しても、断熱性、強度、柔軟性にたいへん優れ断熱・保温冷材としては最適です。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
基材
無機繊維(主成分:シリカ)
特性
耐熱
エスコ品番
EA944MS-50
使用温度範囲(℃)
1000まで
テープ厚さ(mm)
0.8