※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電子・基板用テープ
エスコの ガラス/セラミックテープ
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50566233
品番
EA944MT-50C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
3.0
特性
断熱
基材
グラスファイバー(特殊紡織)
使用温度範囲(℃)
200まで
用途
酸洗いにも最適。
エスコ品番
EA944MT-50C
組織
平織