※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mm用 ラベルディスペンサー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50566906 品番EA944N-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,136
販売価格(税別)
3,760
質量(g)340 付属品芯内径38mm以下用アダプター付 適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ) エスコ品番EA944N-15 材質鉄、ABS樹脂 寸法(mm)85×225×110 本体寸法(mm)奥行225 本体寸法(mm)幅85 本体高さ(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50566906
2022-01-24
用途:
テイクアウト個包装のシール用に
飲食業

はじめロールシールのみを購入し使用していましたが、衛生面から手袋をしながらパンの袋詰めをして最後に袋の口をシールで閉じていましたが、これがないとうまく台紙からはがせないことに気づき購入しました。とても便利です。

対象商品:
50566906
2018-03-15
用途:
商品を入れる袋のシール貼り作業

スムーズに紙を送り、シールが取れるので作業がはかどります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする