※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 布テープ
50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50567317
品番
EA944NA-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
再生PET繊維を40%以上使用した布テープです。
色
段ボール色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
再生PET繊維(40%以上含む)
粘着剤
ゴム系
エスコ品番
EA944NA-50A
材質
基材:再生PET繊維(40%以上含む)、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)
76(3インチ)
グリーン購入法
適合