※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mmx25m 布粘着テープ(30巻)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50567642 品番EA944NC-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

梱包用

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.23 基材スフモス+PETウーリー エスコ品番EA944NC-1B 材質スフモス+PETウーリー 芯径(mm)76(3インチ) 主な用途梱包用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50567642 EA944NC-1B 60675335 No.757スーパー 布テープ No.757スーパー 日東電工ベースマテリアル 布テープ No.757スーパー 日東電工ベースマテリアル 1箱(30巻) 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする