※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
38mmx50m フィラメントテープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50568358
品番
EA944NH-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,663
販売価格(税別)
¥
3,330
バスケットに入れる
仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
色
白
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ポリエステル(ポリエステル繊維補強)
粘着剤
ゴム系
エスコ品番
EA944NH-38
芯径(mm)
76(3インチ)
主な用途
仮止め用、結束用、梱包用