ササガワ
ササガワの 収納家具
ササガワの 履物収納
ササガワの シューズトレー・ボックス
シューズトレイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
HG07BR ブラウン
注文コード
50568596
品番
32-4713
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
室内着やスリッパ、靴などを収納できます。
色
HG07BR ブラウン
外寸(mm)
403×303×H82
内寸(mm)
388×288×74
材質
合成皮革
質量(g)
1160
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。