ドリーム産業
ストレートシザー SD-80SP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
50569147
品番
200696
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長めのブレードで前バランスシザー
仕様
右利き用
適合
荒刈・万能
材質
ステンレス
質量(g)
65
長さ(cm)
19.3
ブレード長さ(mm)
95
アズワン品番
64-5165-05
長さ(inch)
7.2