※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50569304 品番EA944NJ-145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,810
販売価格(税別)
7,100

テープ表面は非粘着性
電気絶縁性に優れています。
非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.08 基材ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 粘着剤シリコン粘着剤 使用温度範囲(℃)200 エスコ品番EA944NJ-145 材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸) 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)200 総厚(mm)0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする