カーブシザー 6インチカーブ ”Face”

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード50569725 品番73528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

曲線・シルエットを大切にする犬種向きシサー

仕様右利き用 適合細部 材質ステンレス 質量(g)48 長さ(cm)17 ブレード長さ(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする