※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50570923 品番EA944NN-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,211
販売価格(税別)
2,010

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。
作業性に優れています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れます。
手切れ性が良好です。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.25 基材アセテートクロス 粘着剤難燃性ゴム系粘着剤 粘着力9.0N/19mm 用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-6 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする