※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーバルブ
エスコの 足踏み弁(フットバルブ)
Rc 1/4" 足踏スイッチ(カバー付/4方向)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50571684
品番
EA153EC-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
(入口/出口)1/4、(排気)1/8
切換方式
4方向
用途
エアー用
仕様
保護カバー付、ロック機構なし
エスコ品番
EA153EC-25
寸法(mm)
114×179×137(H)
質量(g)
1000
有効断面積(mm
2
)
8
使用圧力(MPa)
0〜0.7
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5〜60
踏込力(N)
(MAX)29