※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50571736 品番EA944NP-134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力

イエロー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 基材塩化ビニール 粘着剤ゴム系 主な用途電気絶縁用 エスコ品番EA944NP-134 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50571736
2018-11-07
用途:
ポリエチレンロープの切断時
おーとらんど 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ポリエチレンロープをプラマーソーで切断するのにホツレ防止と切りやすくするために購入しました。50mmのビニールテープなので楽々切れます。このような使い方もありますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする