EA944NP-138 50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ 50571842 EA944NP-138 50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ 50571842

50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50571842 品番EA944NP-138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。

グレー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.2 基材塩化ビニール 粘着剤ゴム系 主な用途電気絶縁用 エスコ品番EA944NP-138 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50571842
2019-03-13
用途:
水道配管保温材固定
その他業種

むかしからいろいろ使って来ましたが通常通りの使用感覚

対象商品:
50571842
2018-03-13
用途:
給水配管の保温仕上げ
有限会社テクニカルエアサービス 様 (建設業・工事業)

しっかりしていて問題なく仕事が出来ました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする