交換レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50572008 品番EF400mm F2.8L IS III USM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

約1kgの大幅な軽量化に加え、操作性の向上をはじめ多彩な進化を実現。IS性能は5段分に向上。
新設計の光学系には蛍石2枚とスーパーUDレンズを搭載。高解像・高コントラストな描写力を発揮します。
最短撮影距離も2.5mに短縮され、新設のスイッチでは、マニュアルフォーカススピードを3段階から選択可能です。
炎天下での撮影をサポートするべく、レンズフードを含む外装には、遮熱性のある新塗料を採用しました。

付属品レンズキャップE-180E、レンズフードET-155(W III)、レンズソフトケースLS400 全長(mm)343 本体質量(g)約2840 倍率(倍)最大撮影:0.17 羽根枚数絞り:9枚(円形絞り) 最大径(Φmm)163 構成レンズ:13群17枚 撮影距離(m)最短:2.5 絞り最小:32 マウントキヤノンEFマウント 径(mm)フィルター:52(差し込み)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする