CSネイティブ ラウンジチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50573243 品番 UC-1682
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

組立簡単。便利なカップホルダー付。背面ポケット付。持ち運びに便利な収納バッグ付。

材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材背部・ひじ掛け部:ウレタンフォーム レッド 質量(g)2300 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×510×800 座面高さ(mm)360 収納寸法(mm)140×140×840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする