CAPTAIN STAG
V型 スマートグリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
寸法(mm)
350×260×280
350×260×280
235×185×210
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50573715
品番
UG-0048
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
焚火、バーベキュー、煮炊き。多彩に使えるコンパクトグリル。ツーリング、ソロキャンプに最適。組立簡単でコンパクトに収納できるバッグ付。
材質
本体:ステンレス鋼、脚:鉄(焼付塗装)、ロックフレーム・ゴトク・アミ・ロストル:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
350×260×280
質量(g)
2000
網サイズ(mm)
320×255
収納寸法(mm)
470×350×厚さ40mm(バッグ収納時)