CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの バット・番重・コンテナ
CAPTAIN STAGの 出前箱・岡持ち
2way 焚火ゴトク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573749
品番
UG-3260
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワイドタイプ。ダッチオーブンとスキレットを並べて置ける。
材質
鉄(焼付塗装)
寸法(mm)
680×305×190、ゴトク:525×305、ワイヤー外径:7
色
ワイド
質量(g)
セット:2300
耐荷重(kg)
20
取付可能寸法(mm)
奥行き500mm以内