UG-1564 丸型グリルプレート CAPTAIN STAG 50573767 UG-1564 丸型グリルプレート CAPTAIN STAG 50573767

丸型グリルプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50573767 品番UG-1564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

傷、汚れに強い4層マーブルコーティング。

材質本体:鉄(表面加工=ほうろう)、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)、フックハンドル:鉄(焼付け塗装) 寸法(mm)外径335×40 質量(g)700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50573767 UG-1564 12287679 HB-6317 マーブルダイヤモンドコート丸型焼肉グリル パール金属 マーブルダイヤモンドコート丸型焼肉グリル パール金属 1個 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする