CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
BBQ らくらく便利シートスーパーワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50573794
品番
UG-1565
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
幅広45cmスーパーワイドタイプ。サッと敷いて、炭の後片付けが楽になります。
材質
アルミはく
寸法(mm)
450
質量(g)
280
長さ(m)
7.5
厚さ(μm)
20