CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの エプロン
CAPTAIN STAGの デニムエプロン
フィールド エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50573925
品番
UG-3266
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
BBQだけではなく、テント設営などのフィールドワークやDIYにも適した多機能エプロン。丈夫なデニム生地を使用。ワンウォッシュ加工で、しなやかな使い心地。
寸法(mm)
530×長さ730
質量(g)
400
材質
綿100%
生地
デニム
仕様
ロング