CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
TAKE-WARE ノンスリップ加工角型トレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50574074
品番
UP-2615
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
竹の優しい木目を生かしたナチュラルなフォルム。滑りにくいノンスリップ加工。
寸法(mm)
410×280×13
材質
積層合板(表・裏面:竹、芯材:ポプラ)表面加工(表面:ウレタン塗装、裏面:ラッカー塗装)
質量(g)
400