水出しコーヒードリッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50574354 品番UW-3520
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本格水出しコーヒーを楽しめるウォータードリッパー。水出しコーヒー2〜4杯分。酸味や苦みが少なく、やさしいコーヒーを楽しめる。

材質タンク・タンクふた・ロート・ロートふた・フラスコ:耐熱ガラス、調節コック:真鍮、パッキン:シリコン樹脂、水出しフィルター:ステンレス、棚・スタンド:天然木 寸法(mm)230×200×525 質量(g)1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする