CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 厨房機器・設備・調理機械
CAPTAIN STAGの 熱調理機・加熱機器
CAPTAIN STAGの 焼物器
ブランシュ クッションシート50×50cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50574458
品番
UT-1006
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
小さくたためて、クッション付でお尻が痛くなりにくい。
形状
角
材質
本体表地:OPPフィルム、本体内面:PE発泡ウレタンアルミ蒸着、断熱材:ポリエチレン
寸法(mm)
500×500
質量(g)
40