CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの 卓上備品・テーブルウェア
CAPTAIN STAGの テーブルマット・コースター・鍋敷
ブランシュ クーラーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50574467
品番
UT-0502
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
食品や飲み物などの保冷に便利。未使用時は折りたたんでコンパクトに収納。
材質
本体表地:OPPフィルム、本体内面:PE発泡ウレタンアルミ蒸着、断熱材:ポリエチレン
寸法(mm)
230×160×215
質量(g)
60
容量(L)
8