CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの 卓上備品・テーブルウェア
CAPTAIN STAGの テーブルマット・コースター・鍋敷
ブランシュ トートクーラーバッグ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50574485
品番
UT-0504
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
食品や飲み物などの保冷に便利。
材質
本体表地:OPPフィルム、本体内面:PE発泡ウレタンアルミ蒸着、断熱材:ポリエチレン
寸法(mm)
430×140×300
質量(g)
70
容量(L)
10