※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの シールテープ
18mmx30m 缶シール用テープ(ゴールド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574755
品番
EA944PA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
装飾、封缶シール用テープ
ポリエステルにアルミ箔を真空蒸着した金属製の美しい光沢
色
ゴールド
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.071
基材
ポリエステル(アルミ箔を真空蒸着)
粘着剤
ゴム系
エスコ品番
EA944PA-2
芯径(mm)
76(3インチ)