CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 厨房機器・設備・調理機械
CAPTAIN STAGの サービス機器類
CAPTAIN STAGの 飲用ディスペンサー
ドンドンパドルセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50574774
品番
UX-2577
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ラケットとボール、シャトル付きですぐに遊べる。
材質
本体:ポリプロピレン・塩化ビニル、シャトル:EVA・ポリエチレン、ボール:EVA
寸法(mm)
230×全長390
質量(g)
(ラケットのみ)130