エムティーシー
エムティーシーの 記録メディア・メモリー
エムティーシーの SDカード
エムティーシーの SDXC
NEW'S Flash memory SDXCカード Class10
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50575718
品番
NSDX128GU11NN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
安心の国内サポート・メーカー1年保証。デジカメやビデオカメラに。
容量(GB)
128
仕様
ファイルシステム:exFAT
種類
SDXCカード
外形寸法(mm)
32×24×2.1
準拠規格
SDXCクラス10
保証期間
ご購入後1年メーカー保証
転送速度(MB/sec)
(最大読み出し)50、(最大書き出し)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。 記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。