エムティーシー
エムティーシーの 記録メディア・メモリー
エムティーシーの マイクロSDカード
エムティーシーの マイクロSDXC
NEW'S Flash memory microSDXCカード Class10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50575754
品番
NMSX064GU11AN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安心の国内サポート・メーカー1年保証。スマホに最適。
容量(GB)
64
付属品
SDカードアダプタ
仕様
ファイルシステム:exFAT
種類
microSDXCカード
外形寸法(mm)
11×15×1
準拠規格
mircoSXHCクラス10
保証期間
ご購入後1年メーカー保証
転送速度(MB/sec)
(最大読み出し)50、(最大書き出し)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ドライブレコーダーで本製品をご使用時、初期化はパソコンで可能です。
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。 記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。