エムティーシー
エムティーシーの 記録メディア・メモリー
エムティーシーの USBメモリ
エムティーシーの USB-Aメモリ
NEW'S Flash memory USB2.0メモリ キャップモデル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50575779
品番
NUF2008GC1WNN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
USB2.0対応。国内サポート、メーカー1年保証。根強い人気のキャップモデルです。
インターフェイス
USB2.0/1.1
種類
USB2.0メモリ
外形寸法(mm)
約55×18×8.5
対応OS
Windows7/8/10、MacOS10.8以降、Linux2.4.10以降
メモリー容量
8GB
保証期間
ご購入後1年メーカー保証
転送速度(MB/sec)
(最大読み出し)40、(最大書き出し)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※USBポートに挿し込んで認識されない場合は、一旦抜いて差し直してください。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
※記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。