NEW'S Flash memory USB2.0メモリ キャップモデル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50575788 品番 NUF2016GC1WNN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB2.0対応。国内サポート、メーカー1年保証。根強い人気のキャップモデルです。

インターフェイスUSB2.0/1.1 種類USB2.0メモリ 外形寸法(mm)約55×18×8.5 対応OSWindows7/8/10、MacOS10.8以降、Linux2.4.10以降 メモリー容量16GB 保証期間ご購入後1年メーカー保証 転送速度(MB/sec)(最大読み出し)40、(最大書き出し)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※USBポートに挿し込んで認識されない場合は、一旦抜いて差し直してください。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
※記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50575779
2020-02-21
用途:
お客様に頼まれて

最近のオーディオにはCDプレイ機能がないので データー入れをしました。値段も安く良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする