※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50575988 品番EA944RE-25B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,618
販売価格(税別)
2,380

EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。
絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。
内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。
20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。

テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)0.3 テープ厚さ(mm)1 使用温度範囲(℃)-90〜260 種類自己融着 エスコ品番EA944RE-25B 材質シリコーンゴム 特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする