※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの ピン
エスコの スナップピン
スナップピン(ダブルリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50576024
品番
EA949PJ-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
エスコ品番
EA949PJ-20
材質
ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)
3
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
3.5
寸法l1(mm)
62
寸法d4(mm)
14〜20
寸法l2(mm)
32
適合径(Φmm)
14〜20