※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA949PJ-24 スナップピン(ダブルリング) エスコ 50576058 EA949PJ-24 スナップピン(ダブルリング) エスコ 50576058 EA949PJ-24 スナップピン(ダブルリング) エスコ 50576058

スナップピン(ダブルリング)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード50576058 品番EA949PJ-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460
エスコ品番EA949PJ-24 材質ばね鋼(亜鉛メッキ) 寸法d1(mm)4 寸法d2(mm)23 寸法d3(mm)4.5 寸法l1(mm)78 寸法d4(mm)17〜24 寸法l2(mm)44 適合径(Φmm)17〜24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50576058
2025-10-12
用途:
芝刈り機のメンテナンス
原町ゴルフガーデン 様

ピンの太さが同じサイズが無くひと回り小さいサイズを購入したがなんとか使用できた。

対象商品:
50576058
2023-11-18
用途:
トラクターのピンに使用
農・林・水産業

トラクターのピンの抜け防止に使用、今まで使用していたものが脱落したので、補充用に購入、トラクターメーカーの純正品だとこの価格では売っていないのでこの商品を購入、ピンの脱落防止なので、この商品で、不都合なく使用できる、コスパが良いので、次回以降もこちらで購入しようと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
50576058
2024-01-24
用途:
アルミパイプの抜けとめ

23Φと20Φのアルミパイプの抜け止めに使用しましたが鋼材で製作してないのでセットした時に開いた分が元に戻らずガタガタです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2642:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする