※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの ピン
エスコの スナップピン
スナップピン(ダブルリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50576146
品番
EA949PJ-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA949PJ-40
材質
ばね鋼(亜鉛メッキ)
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
8
寸法l1(mm)
130
寸法d4(mm)
24〜40
寸法l2(mm)
72
適合径(Φmm)
24〜40