レディース長袖ポロシャツ(脇スリット) 25446L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ライム サイズLL 注文コード50576953 品番25446L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

静電気による誤作動を防ぐ静電気帯電防止作業服の規格適合品に女性用が新登場!
腕が突っ張らない【リラックスカット】や汗のにおいを軽減する【消臭テープ】採用。

ライム サイズLL 機能脇スリット・リラックスカット・消臭テープ・吸汗速乾・制電 混率(%)ポリエステル100 素材鹿の子 種別長袖ポロシャツ 規格JIS T-8118(静電気帯電防止作業服) 胸囲(cm)100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56 着丈(cm)65 色番86 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする