※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 布テープ
48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50577196
品番
EA944RS-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
色
ゴールド
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
9.1
テープ厚さ(mm)
0.23
基材
ポリエチレン
粘着剤
ゴム系
エスコ品番
EA944RS-18
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)
76(3インチ)
テープタイプ
手で切れる