※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの 金属テープ
50mmx 1m アルミテープ(耐熱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50577756
品番
EA944SE-6
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,180
¥
949
バスケットに入れる
マフラーの亀裂、穴あき補修に。貼り付けるだけでOKです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
0.08
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
使用温度範囲(℃)
150
エスコ品番
EA944SE-6
耐熱温度(℃)
150
特性
耐熱